洗濯水栓のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
185件の「洗濯水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全自動洗濯機水栓」、「洗濯パン」、「tw11r」などの商品も取り扱っております。
緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)ランキング1位
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉仕様逆止弁、吐水口固定式使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
1個
2,098税込2,308
当日出荷

洗濯機用水栓 ストッパーつき カクダイランキング3位
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ランキング4位
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
1個
2,298税込2,528
当日出荷

洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVKランキング5位
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,398税込2,638
当日出荷

オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
1台
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
1個
6,798税込7,478
当日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
1個
5,898税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,688税込2,957
当日出荷

万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
1個
2,498税込2,748
当日出荷

洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
1個
2,298税込2,528
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm)13ハンドル90°開閉使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷