洗車ブラシ バスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「洗車ブラシ バス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バス 洗車 スポンジ」、「洗車ブラシ ホース接続」、「洗車ブラシ トラック」などの商品も取り扱っております。
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。 スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質 ゴム、スポンジ 長さ(mm) 700-1250 寸法(mm) 700-1250×200×75 質量(g) 300 耐熱温度(℃) 70 危険物の類別 非危険物
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部) アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭) ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm) 900~1300 材質 頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm) 300×1000×120 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm) 470 長さ(mm) 1200 種別 本体 材質 柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g) 490 柄の形状 継ぎ柄 取扱説明書
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

マルテー東北石橋ブラックスイーパー
伸縮タイプで楽々洗車と水切り、雪払いにもつかえます。
用途ガラスの洗浄・水切り 材質 [スポンジ/柄]ウレタンフォーム/スチールパイプ 全長(mm) 710~1210 質量(g) 440 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm) 949~1579 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm) 約1522~2522 材質 ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

洗浄、水切り、雪下ろしに!
用途自動車など 材質 [頭部/柄]ポリウレタンフォーム・ゴム/スチール 全長(mm) 570 質量(g) 320 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用 材質(先ゴム) 合成ゴム 材質(スポンジ) ウレタンスポンジ、ナイロン不織布 材質(ヘッド) ABS樹脂
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質 ゴム、スポンジ 寸法(mm) 200×50×75 質量(g) 110 耐熱温度(℃) 70 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm) 全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm) 310 材質 本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g) 200 タイプ ブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm) 1200 危険物の類別 非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質 頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×110 毛丈(mm) 65 全長(mm) 600~1200 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)