洗車機 ガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「洗車機 ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄機 ガン」、「高圧洗浄機用 ノズルガン」、「洗車 ガン」などの商品も取り扱っております。
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160 寸法 イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min) 25 ノズル 1549 耐熱温度(℃) 150 耐圧力(MPa) 31 噴射角度 15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
付属品 洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m) 危険物の類別 非危険物 洗浄温度(℃) 15-18
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として 関連資料 専用部品(7.4MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
37,980 税込41,778
3日以内出荷


1丁
56,980 税込62,678
当日出荷

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種 8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径 (洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番 64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番 EA115B-1 全長(mm) 350 最大吐出量(L/min) 20 接続部ねじ G1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa) 15 ノズル口径(Φmm) 1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に 長さ(mm) 460 材質/仕上 真鍮 関連資料 専用部品(7.4MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa) 31 吐出量(L/min) 30 耐熱温度(℃) 160
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲を効率よく洗浄可能です。ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
用途タービンガンをトルネードノズルに変更できます。 質量(kg) 1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)