- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面 台 蛇口 交換のおすすめ人気ランキング
洗面 台 蛇口 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新217件の「洗面 台 蛇口 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー混合水栓 洗面」、「洗面台 シャワー水栓」、「洗面化粧台 シャワー水栓」などの商品も取り扱っております。
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
適合場所
洗面所
仕様
ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.5
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
94
商品タイプ
台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所
洗面所
仕様
節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
75
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF125G、KF358G
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定110
グリーン購入法
適合
材質
ABS樹脂
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
23-27
取付幅(mm)
102
吐水口長さ(mm)
85
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。
無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。
適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。
タイプ
ポップアップ式
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所