洗面 自動水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
261件の「洗面 自動水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動混合水栓」、「inax 自動水栓」、「カクダイ自動水栓」などの商品も取り扱っております。
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

仕様 スパウト長さ(mm:117 セット内容 台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J) タイプ 単水栓 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1セット
66,980 税込73,678
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-23 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 108 給電方式 電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm) 151 使用工具 KG-4 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 給電方式 電源式
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 呼び径 G1/2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:0.8、動作時:最大4 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 35~40 使用環境温度(℃) 0~60 止水能力 自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用地区 一般地 水質 使用可能:水道水 使用水温(℃) 0~60(凍結不可) 検知時間(秒) (間隔)0.5以内 吐水口高さ(mm) 108 センサー感知範囲 下面:約50~100mm、上面:約10~40mm 検知距離(mm) 【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式 電源式 給水圧力(MPa) 最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 水栓タイプ 混合栓
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面所 給電方式 電源式 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 125
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 25~38 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約8.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 94.5 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 混合栓
1個
47,980 税込52,778
欠品中

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様 DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式 全交換(壁付) 呼び径(mm) 13 呼び径 R(PT)1/2 電源 DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 表示機能 (電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力 1分間連続感知時に自動止水 使用地区 一般地 電池寿命 56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃) 0~60の屋内 感知距離(mm) 50~120(自動感度調節) 検知時間(秒) 0.25 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力 手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式 電池式 給水圧力(MPa) 0.05~0.75 水栓タイプ 混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。 クリスタルホワイト 取付方式 後付け 電源 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池) 本体質量(g) 115 センサー 反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能) 適合場所 キッチン/洗面所 充電時間 1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時) 使用地区 一般地 充電電圧(V) DC5 (USB充電器は付属なし) 水質 飲料可能な水道水 充電方式 充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅 使用場所 0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く) 使用水温(℃) 1~60 吐水口長さ(mm) 53 吐水口高さ(mm) 60 グリーン購入法 適合 センサー感知範囲 約10~18cm(出荷時は15cm) 流動水量 13L/毎分 給電方式 電池式 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41×60×53 耐水圧(MPa) 最大0.7 オートストップ時間 自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒 水栓タイプ その他
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 使用工具 KG-4 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 27±2~36±2 使用地区 一般地 排水 排水栓:なし 吐水口長さ(mm) 125 給電方式 電源式
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 呼び径 G1/2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 35~40 使用地区 一般地 検知時間(秒) 約0.5以内 吐水口高さ(mm) 108 検知距離(mm) 【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式 電源式 水栓タイプ 単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合場所 洗面所 給電方式 電源式 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 151
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様 逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工 質量(kg) 5.5 取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 37±2 ホース長さ(mm) 350 吐水口長さ(mm) 自在239 吐水口高さ(mm) 145 給電方式 電源式 水栓タイプ 混合栓
1台ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなし セット内容 台付自動水栓(TLE28005J)+ 自動水栓機能部( TLE01705J) 長さ(mm) 【スパウト】132 取付 【水栓】一体型 種類 自動水栓 取付方式 台付き 電源 AC100V 適合場所 洗面所 形態 【吐水】泡まつ 使用地区 一般地 関連資料 (0.12MB) グリーン購入法 適合
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm) 13 取付方式 全交換(台付) 呼び径 取付ねじ G(PF)1/2 電源 アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 24~26 使用地区 一般地 検知時間(秒) 0.5 吐水口長さ(mm) 126 吐水口高さ(mm) 76 検知距離(mm) 初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所 洗面所 取付方式 後付け 吐水口高さ(mm) 43 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm) 122 グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付
取付方式 全交換(台付) 呼び径(mm) 13 適合場所 洗面所 流量(L/min) 約2.5(吐水) 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 127 吐水口高さ(mm) 187 給電方式 電源式
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式 後付け 使用温度範囲(℃) 1~50以内 呼び径 G1/2 電源 DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 耐圧(MPa) 1.75/分 適合場所 洗面所 使用流体 上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池 DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm) 24~35(推奨Φ28) 表示LED 異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様 IPX5 使用水温(℃) 1~50以内 吐水口高さ(mm) 109 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 電池寿命(年) 約10(1日100回) 水栓タイプ 混合栓
1セット
66,980 税込73,678
5日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm) 13 仕様 ストレーナ、流量調節弁付 取付方式 全交換(壁付) 呼び径 PJ1/2 弁仕様 パイロット方式パルス通電開閉弁 電源 アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所 洗面所 表示機能 電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力 1分間連続感知時に自動止水 使用地区 一般地 電池寿命 56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃) 0~60の屋内 感知距離(mm) 最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒) 0.5以内 洗浄機能 手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa) 0.05~0.75 検知距離(mm) 自動感度調整 約100mm 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

DELMAN(デルマン)自動水栓デルマン
新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
用途学校や公共施設など様々な施設に グリーン購入法 適合 使用地区 一般/寒冷地共用 給電方式 電池式 電源 単三アルカリ電池×2本 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 24~35 呼び径 G1/2 水栓タイプ 単水栓
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷