- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面化粧台 部品のおすすめ人気ランキング
洗面化粧台 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「洗面化粧台 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワー水栓」、「洗面台 シャワーホース TOTO」、「ポップアップ 水 栓」などの商品も取り扱っております。
形状
Sトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径
32
取付穴径
(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)
(引き棒)MAX13
取付ネジ径
(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状
Sトラップ
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
外径(Φmm)
(排水栓)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
適合
適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)
長さ(mm)
116.4
外径(Φmm)
40.2
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
形状
ボトルトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)
呼び径
32
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
ボトルトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様
カウンター上面操作。ワンプッシュ式
カウンター穴径(Φmm)
14
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状
Sトラップ
パイプ径(Φmm)
32
付属品
ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合
オーバーフロー用
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)64
寸法D(mm)
G1 1/8
寸法E(mm)
G1 1/4
寸法B(mm)
G1 1/2
寸法C(mm)
G1 1/4
パイプ形状
Sトラップ
形状
Pトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
形状
Sトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径
32
取付穴径
(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)
(引き棒)MAX24
取付ネジ径
(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
長さ(mm)
1200
色
茶
適合品番
TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)
1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状
Sトラップ
仕様
ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)
(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状
Sトラップ
仕様
アジャスト付
呼び径
32
外径(Φmm)
(排水栓)55
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥5,488
税込¥6,037
翌日出荷
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷