- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面化粧台水栓のおすすめ人気ランキング
洗面化粧台水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新158件の「洗面化粧台水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワー ヘッド」、「トイレ 手洗い 器」、「洗面台 水栓」などの商品も取り扱っております。
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質
陶器製
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き。固定金具付き
材質
陶器製
切込寸法(mm)
Φ90
ラインテーブル化粧台引出水栓、シングルレバー水栓、自動水栓用オプション壁給水用止水栓
用途壁給水用止水栓
タイプ
壁給水用止水栓
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
給水管の配管を隠すことができます。
仕様
(扉)光沢仕上げ
材質
陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード)
アズワン品番
64-6492-01
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
用途洗面化粧室用
適合場所
洗面化粧室
JIS規格
日本工業規格品
長さ(mm)
1200
色
茶
適合品番
TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)
1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
用途配管部材
仕様
ゴム栓付き
材質
PP、ステンレス
取付穴径(Φmm)
80
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質
陶器製
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
適合品番
KM8007
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
付属品
ジャバラ式排水管
素材
【ボウル】ホーロー(ホワイト)