- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台 シャワー ヘッドのおすすめ人気ランキング
洗面台 シャワー ヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「洗面台 シャワー ヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面化粧台シャワーヘッド」、「切替シャワーヘッド」、「洗面台蛇口部品」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂
コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。
流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品
アダプター2個
適合機種
・そのまま取付できるメーカー。TOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど。・付属のアダプターで取付できるメーカー。KVK、MYM。・別売りのアダプターで取付できるメーカー。1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品。2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
1/2
アズワン品番
64-5151-79
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
仕様
Yパッキン、止め輪、散水板
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
止水スイッチ
なし
水流切替
×
ホース長さ(m)
1.25
水流切替
×
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。(LFB244U20、LFB244WU20、LFB244U16、LFB244WU16のみ)
適合場所
洗面所
仕様
一次側逆止弁なし、断熱カバー式、ブレードホース
ホース長さ(m)
1.25
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
36~38(本体・シャワースタンド)
商品タイプ
台付
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
色
ダークグレー
適合品番
TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF125G2、KF868G
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷