洗面台 シャワーホース TOTOのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
104件の「洗面台 シャワーホース TOTO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面 台 シャワー ホース」、「洗面 台 ホース」、「mym 洗面台シャワーホース」などの商品も取り扱っております。

金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂 メッキ 材質(本体) ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ネジ径 G1/2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セット内容 シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド 適合品番 KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷


1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品 アダプター6個 アイボリー 材質(本体) 塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所 洗面 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在135 取付穴径(Φmm) 36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所 洗面 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在135 取付穴径(Φmm) 36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷


エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所 洗面 タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在135 取付穴径(Φmm) 36(2ケ)、20(1ケ) ホース長さ(mm) 350 ホース長さ(m) 0.35
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)