- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台 シャワー水栓のおすすめ人気ランキング
洗面台 シャワー水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新208件の「洗面台 シャワー水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面化粧台 シャワー水栓」、「洗面台用 混合栓」、「シングルレバー式洗髪シャワー」などの商品も取り扱っております。
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ
材質
ABS樹脂
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF125G、KF358G
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所
洗面化粧室
JIS規格
日本工業規格品
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ホース長さ(m)
1.25
水流切替
×
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法
適合
仕様
泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント
吐水口長さ(mm)
145
取付カウンター厚さ許容範囲(mm)
5~20
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様
逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
取り付け工具
本体G4・シャワースタンドG11