- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台 蛇口のおすすめ人気ランキング
洗面台 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新689件の「洗面台 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー混合水栓 洗面」、「洗面台 シャワー水栓」、「洗面 台 蛇口 交換」などの商品も取り扱っております。
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
75
用途洗面化粧室用
適合場所
洗面化粧室
JIS規格
日本工業規格品
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)
5~35
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-24
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所
洗面所
仕様
節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
タイプ
扉
排水方式
ゴム栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
適合場所
洗面所
仕様
ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.5
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
94
商品タイプ
台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
節水固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。
材質
青銅、AES樹脂
呼び径
13
取付穴径(Φmm)
22~27
取付厚(mm)
5~35
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷