- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台水栓交換のおすすめ人気ランキング
洗面台水栓交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「洗面台水栓交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワーフック」、「風呂 蛇口 交換」、「洗面台 蛇口」などの商品も取り扱っております。
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所
洗面
使用地区
一般地・寒冷地共用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
36
吐水口長さ(mm)
固定110
グリーン購入法
適合
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所
洗面化粧室
JIS規格
日本工業規格品
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
吐水口が360°回転
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
一般的な洗面化粧台の排水栓取替部品です。サイズをご確認のうえお買い求めください。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~38
適合場所
洗面所
仕様
ヘアキャッチャー用目皿付
呼び径(mm)
13
ホース長さ(m)
0.5
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
94
商品タイプ
台付タイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ
取付穴径(Φmm)
36~38
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
120
商品タイプ
デッキタイプ
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
23-27
取付幅(mm)
102
吐水口長さ(mm)
85
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷