- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台用 混合栓のおすすめ人気ランキング
洗面台用 混合栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新170件の「洗面台用 混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 シャワー水栓」、「シングルレバー混合水栓 洗面」、「toto 洗面台水栓」などの商品も取り扱っております。
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所
洗面所
仕様
節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~40
取付径(Φmm)
(足)35
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)EC/センターセットタイプ
適合場所
洗面台
取付穴径(Φmm)
35
商品タイプ
台付
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
付属品
ゴム栓
寸法(mm)
ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
吐水口長さ(mm)
125
商品タイプ
デッキタイプ
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
適合場所
洗面所
厚さ(mm)
5~25
取付穴径(Φmm)
36~40
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法
適合
仕様
泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント
吐水口長さ(mm)
145
取付カウンター厚さ許容範囲(mm)
5~20
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として
奥行(mm)
195
本体幅(mm)
46
本体高さ(mm)
158
取付穴径(Φmm)
35~38
対辺(mm)
38(取付ロックナット)
パイプ長(mm)
160(吐水)
ホース長さ(m)
1
取付厚(mm)
5~30
取付ねじ
G1/2
適合場所
洗面所
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所
洗面所
厚さ(mm)
5~25
取付穴径(Φmm)
36~40
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)38
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(ロックナット)36
取付径(Φmm)
(足)32
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ