- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面器排水パッキンのおすすめ人気ランキング
洗面器排水パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「洗面器排水パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto 洗面台 パッキン」、「sトラップ パッキン」、「排水パッキン」などの商品も取り扱っております。
排水金具取付パッキンセット。金属製横穴金物、丸鉢金物専用
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質
NBR
仕様
三角パッキン、平パッキン各1枚入り
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質
スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)
32
外径(Φmm)
32
アズワン品番
64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質
黄銅
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質
EPDM、PE
適合パイプ径(Φmm)
32
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用です。
材質
NBR
商品タイプ
平
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
用途ツバ付きの排水テール、ステッキ管、キセル管用
材質
NBR
商品タイプ
平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ
平
排水管どうしの接続部用
ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用
アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用
材質
NBR
VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質
合成ゴム
使用温度(℃)
70以下
最高使用温度(℃)
70
用途三栄水栓製(P)H62-820、U7-64S用
材質
CR
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
仕様
挟込範囲:32~40
適合
オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質
スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)
25
外径(Φmm)
25
アズワン品番
64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
1個
¥275
税込¥303
当日出荷