- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面器水栓のおすすめ人気ランキング
洗面器水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新180件の「洗面器水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓蛇口」、「衛生水栓」、「LIXIL 単水栓」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
27±2
ハンドル形状
三角ハンドル
吐水口長さ(mm)
75
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
関連資料
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用
適合場所
洗面・トイレ
使用地区
一般
厚さ(mm)
5~30
タイプ
泡沫吐水
取付穴径(Φmm)
23~27
アズワン品番
64-8573-34
吐水口長さ(mm)
118
商品タイプ
台付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)
37~40
取付可能厚(mm)
5~25
対辺(mm)
取付ロックナット:46
接続部ねじ
G1/2
適合場所
洗面所
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所
洗面所
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
36~40
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(足)35
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。
ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、節水
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
27±2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ポップアップ用の専用引棒付き。座金付仕様。
用途洗面所用
適合場所
洗面所
仕様
泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水
対辺(mm)
(取付ロックナット)38
取付穴径(Φmm)
37~40
湯用・水用の立水栓が分離していると、一度洗面器に水をためなければ、湯水混合ができず不便なもの。
このような場合におすすめしたい水栓がワンホール改造用混合水栓です。
適合場所
洗面所
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
(水栓)Φ27±2
吐水口長さ(mm)
98
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き。固定金具付き
材質
陶器製
切込寸法(mm)
Φ90
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質
陶器製
洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。
ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~40
取付厚(mm)
最大25・最小5
ナット対辺(mm)
ロックナット:38
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
材質
陶器製
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
排水方式
プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用
仕様
ポップアップ引棒無
色
クロム
流量(L/min)
5
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
155
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
オーバーフロー付き
材質
陶器製
容量(L)
10.5
切込寸法(mm)
W100×D220
容量(L)
78
仕様
【水栓設備場所】サイド
付属品
水抜栓、ホースジョイント
エスコ品番
EA991PD-78
材質
【水抜栓】ポリスチレン
寸法(mm)
532×753×288(H)
材質(本体)
ポリエチレン
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます。固定金具付き。置型
材質
FRP製
質量(kg)
5
切込寸法(mm)
Φ90
1920年設立のアジアを代表するマレーシアの陶器メーカー。専用排水上部セット。陶器製化粧キャップ付き。置型
材質
陶器製
切込寸法(mm)
Φ90