洗面所 シャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「洗面所 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 シャワー」、「洗面台 シャワーフック」、「洗面所 ホース」などの商品も取り扱っております。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び 13 適合場所 洗面所 ホース長さ(m) 0.5 取付穴径(Φmm) 23-27 取付ピッチ(mm) 102 取付ねじサイズ PJ1/2 取付厚(mm) 最大35・最小5 吐水口長さ(mm) 140 ナット対辺(mm) ロックナット:24 商品タイプ 台付タイプ
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属噴板を使用したやさしいシャワー。
用途低水圧対応用シャワーヘッド 仕様 アダプター付き 材質 ABS、ステンレス
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング部の回転:直射・シャワーの切替え ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え 低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。 アダプター付き 吐水穴外周Φ39ミリ
ホワイト 材質 ABS アズワン品番 64-6508-50
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 使用地区 一般地 適合場所 浴室 取付方式 埋込 呼び径(mm) 13 吐水口長さ(mm) 固定97(壁から) シルバー
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般地用 洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 形状 止水ハンドル:その他 止水ハンドル:メタル 種類 水石けん入れ 形態 吐水:液状 取付け方法 壁付き 操作方法 (水の出し方)棒を押し上げる 関連資料
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:70 止水ハンドル:メタル 種類 水石けん入れ 形態 吐水:液状 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)棒を押し上げる
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm) 13 取り付け形状 (水栓穴)FWP 適合場所 洗面台 ホース長さ(m) 0.35(引出) 吐水口長さ(mm) 自在135 商品タイプ 台付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッキリ&爽快感、力強いスプレーのような水流で全身泡までしっかり洗い流せます。 ワイドに設計された噴板から広がるスプレー水流で、広範囲をイッキに洗い流します。 大きく窓のあいた個性的なデザインが、いつもの浴槽をスタイリッシュに彩ります。 アダプター付き
材質 ABS シルバー
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

手やひじなどでスイッチを軽く押すだけで水やお湯の出し止めができるので、病院や高齢者施設の居室に最適です。(足踏みによる操作はできません。)お湯を使用する場合は、混合水栓(173-301サーモスタットユニットなど)と組合わせてご使用ください。ワイヤレス(無線)タイプなので、施工も簡単で、スイッチを使いやすい位置に自由に設置できます。吐水口に流量調節ハンドル(止水不可)がついているので、必要に応じて流量調節できます。(同梱の吐水口以外は使用できません。)
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 洗面所 JIS規格 日本工業規格品 施工性 ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類 引出し式
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダービート ホース付
用途勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。 付属品 KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ 長さ(mm) 1600 接続ねじ 水栓側:W24山20
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式。
適合場所 洗面所 厚さ(mm) 5~25 ホース長さ(m) (引き出し)1 取付穴径(Φmm) 36~40 取付径(Φmm) (足)35 ナット対辺(mm) (取付ロック)38
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷

約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。 プールや銭湯などの施設におすすめです。 補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。 材質 ステンレス、亜鉛、黄銅 ねじ径 G1/2 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 取付ネジ径 G1/2
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm) 5~15 ホース長さ(m) (引出)1 足径(Φmm) 35 取付穴径(mm) 36~38 ナット対辺(mm) 46 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 36~38 吐水口長さ(mm) 136 商品タイプ 台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 洗面所 仕様 ヘアキャッチャー用目皿付 呼び径(mm) 13 ホース長さ(m) 0.5 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 94 商品タイプ 台付タイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼び サヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)