- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面所 ホースのおすすめ人気ランキング
洗面所 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「洗面所 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 排水 ホース」、「洗面台 シャワーホース TOTO」、「ゴム足」などの商品も取り扱っております。
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色
メッキ
材質(本体)
ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
色
白
材質(本体)
ゴム
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び
32
材質
ABS、PVC、PP
形状
Sトラップ
呼び径
32
材質(パイプ)
ABS、PVC、PP
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
長さ(mm)
1200
色
茶
適合品番
TK345AR、TL50ARX
ホース長さ(m)
1.2
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質
(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
ねじ込み
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として
呼び
13
適合場所
洗面所
ホース長さ(m)
0.5
取付穴径(Φmm)
23-27
取付ピッチ(mm)
102
取付ねじサイズ
PJ1/2
取付厚(mm)
最大35・最小5
吐水口長さ(mm)
140
ナット対辺(mm)
ロックナット:24
商品タイプ
台付タイプ
形状
Sトラップ
仕様
樹脂品の呼び32
呼び径
32
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼び
32
材質
PE
呼び径
32
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-6504-42
1個
¥1,288
税込¥1,417
4日以内出荷
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
適合パイプ径(Φmm)
32
呼び径
32
材質(パイプ)
ポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。
用途オーバーフロー付き洗面器用
材質
ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
呼び
32
呼び径
32
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
73.0
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
38.5
寸法H1(mm)
40.5
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
32.5
Oリング
不要
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
58
適合ホース
口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ジャバラ式のSトラップです。
排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質
PP
寸法
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メタル調のシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品
アダプター6個
材質
黄銅。塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
取付ネジ径
G1/2
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)
32・38兼用
アズワン品番
64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷