洗面所排水口網のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
105件の「洗面所排水口網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台排水口ゴミ受け」、「目皿 洗面台」、「洗面 排水 ゴミ受け」などの商品も取り扱っております。
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷





洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。 材質 ポリアセタール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×135×40(パックサイズ) 使用場所 洗面器の排水口用
1個
589 税込648
当日出荷

1個
758 税込834
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質 黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
1,798 税込1,978
欠品中


抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質 ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 高さ(mm) 13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷


マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷


パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質 ステンレス 外径(Φmm) 102 深さ(mm) 17.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに 材質 18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm) 52×13 適合排水口径(Φmm) 34~45
1個
299 税込329
当日出荷