洪水対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「洪水対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浸水対策」、「止水板」、「簡易土嚢」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミ製 質量(kg) 3.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 700×200×700
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。 材質 PP・PE再生プラスチック 幅(mm) 700 高さ(mm) 500 奥行(mm) 400 厚さ(mm) 3 サイズ 3枚連結:1950 付属品 塩ビクリップ9個 セット数 3枚
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に セット内容 本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本 ブルー 関連資料 (0.5MB) メーカー商品コード 4954 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 70×50×40
1セット(3枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。 引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。 水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。 設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。 土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質 ナイロン(超撥水加工) シート幅(mm) 1460
1巻(7m)ほか
39,900 税込43,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容 本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×400×500/枚 質量(kg) 2.3/枚 幅(mm) 約1950(3枚連結) 厚さ(mm) 3 材質 本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビ ブルー アズワン品番 64-6431-35
1組(3枚)
30,980 税込34,078
当日出荷

1個ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
セット内容 本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本 ブルー 質量(g) 2/枚 関連資料 (1.3MB) メーカー商品コード 4959 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) A/50・B/70×50×40
1枚
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
1ケース(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質 PP樹脂 質量(kg) 6.2/枚 最高高さ(mm) (堰止め)500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 680×980×530
1枚
47,980 税込52,778
3日以内出荷

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm) 1250×330 トラスコ品番 433-4361 材質 (表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg) (吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm) 150 長さ(m) 1.5 高さ(mm) 400 材質 ポリエチレン 質量(kg) 12
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質 高性能・高品質塩ビ製 定尺(m) 20
1巻(20m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm) (吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150 仕様 吸水時間2分 トラスコ品番 475-8609 材質 吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布 質量(kg) (吸水後)20 質量(g) 270
1セット(10袋)
15,980 税込17,578
当日出荷

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm) 0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台風対策 洪水対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途水害対策。外からの水の侵入防止。止水対策セット品 セット内容 シート(約1m×2.5m)、止水テープ、養生テープ、まくら土のう(5袋)、土のう袋(4袋) 材質 シート:塩化ビニル樹脂、止水テープ:塩化ビニル樹脂/アクリル系粘着材、養生テープ:PE/アクリル系粘着材、土のう:PE、まくら土のう:PE シート幅(mm) 1000 シート長さ(m) 2.5 関連資料 (0.57MB)
1箱
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1セット(50枚×4袋)
25,980 税込28,578
当日出荷

ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 アウトコーナー材
材質 ABS樹脂 質量(kg) 2.2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 713×525×528
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

土が不要、何度でも使える。 水を入れるだけで簡単・早い。 水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に 材質(本体) PVC 材質(キャップ) 透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別 オイル/水/溶剤用 トラスコ品番 364-6769 材質 外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法 8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量 約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷