- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 活動量計のおすすめ人気ランキング
活動量計のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新94件の「活動量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心拍計」、「シチズン 歩数計」、「オムロン 歩数 計」などの商品も取り扱っております。
活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示
バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示
14日分のデータをメモリー
ポケットではかれる活動量計
3D加速度センサー採用
センサー
3D加速度センサー
メモリー
14日間
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)
約25(電池含む、ストラップ除く)
電源(V)
DC3(CR2032リチウム電池1個)
表示内容
【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前
電池寿命
約10ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Androidスマートフォンにデータを転送。アプリでデータ管理ができます。
従来のカロリズムシリーズよりも処理性能が2倍の「カロリズムエンジンPRO」を搭載。6秒毎ごとに行動判定を行います。
行動を「走り」「歩き」「生活」「安静」の4つに自動で分類。行動別に消費カロリーや活動時間、脂肪燃焼量などを分析・表示します。
データメモリ
7日間(データ送信は最大14日間)
付属品
お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、スライドクリップ、落下防止ストラップ、クイックセットアップガイド、摂取カロリー表、取扱説明書(保証書付き)
材質
ABS
寸法(mm)
幅75×高さ35×奥行14
測定範囲
(歩数)0~99999 歩 (総消費エネルギー量)0~9999.9 kcal
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約26(乾電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
表示
総消費エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位、活動エネルギー量:最大9999.9kcal/0.1kcal単位(走行/歩行/生活の3分類はアプリでのみ表示)、歩数:最大99999歩/1歩単位(走行/歩行の2分類はアプリでのみ表示)、時計:24時間表示、活動時間・距離・脂肪燃焼量:本体表示なし (走行/歩行/生活の3分類と合計値はアプリでのみ表示)、グラフ表示・安静時代謝量:本体表示なし(アプリでのみ表示)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×14×35
文字高(mm)
9.3
機能
【走行判定機能】あり
保証期間
1年
電池寿命
約3カ月(電波状況や機器の使用状況などにより変化することがあります)
通信機能
Bluetooth(R)version 4.0 (Low Energy Support)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅75×高さ35×奥行14
設定項目
【体脂肪率設定】5.0~75.0 % (0.1 %単位)、【体重設定】20.00~201.60 kg (0.01 kg単位)、【性別設定】男・女、【日付設定】年・月・日・時刻、【歩数振り分けレベル設定】20段階、【走りの歩幅設定】20~200cm(0.1 cm単位)、【歩きの歩幅設定】20~150cm(0.1 cm単位)、【年齢設定】6~99 才(生年月日で入力)、【身長設定】90~220(0.1 cm単位)
ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。
1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。
その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。
14日間メモリー。
メモリー
14日間
付属品
取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PC
寸法(mm)
幅71×高さ33×奥行15
測定範囲
(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal
材質(本体)
ABS、PC
質量(g)
約28(電池含む)
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
本体質量(g)
約28(電池含む)
表示
【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×15×33
保証期間
1年
電池寿命
約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅71×高さ33×奥行15
設定項目
【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
知りたい結果を、見やすく表示
「表示」ボタンを押すごとに、5つの画面が順番に切り替わります。
付属品
お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)
電源
DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
本体質量(g)
28(電池を含む)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
33×78×12
早歩き(早歩きの基準)の歩数を個別にカウントし、早歩き歩数として表示します。
さらに1日の活動カロリー消費目標達成に必要な目安時間を表示します。
4週間で減らしたい体重を設定すると、その減量目標を達成するために必要な1日の目標活動カロリーを自動算出。
目標活動カロリーを達成するには、階段上りならあと何分、早歩きならあと何分かかるのか、わかりやすく表示します。
また、1日の目標活動カロリーに対する達成度をインジケータでお知らせするので、達成度がひと目で確認できます。
目標を達成すると「バンザイマーク」、さらに目標の1.5倍以上のカロリーを消費すると「♪マーク」を表示します。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Android専用アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」に、 測定データを転送し、歩数や総消費カロリー、早歩き歩数などの測定データを簡単に確認・管理することができます。
付属品
お試し用電池(CR2032×1個、取り付け済み)、落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、取扱説明書(品質保証書付き)
幅(mm)
33
高さ(mm)
78
奥行(mm)
12
電源
リチウム電池CR2032×1個
本体質量(g)
約28(電池含む)
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式
3Dセンサー
付属品
落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲
0~99999歩
材質(本体)
ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)
28(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)
219
表示項目
歩数
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72.5×35.5×12
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式
3D加速度センサー
付属品
お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)
23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC3V(CR2032電池1個)
精度
歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式
LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×33×12.5
設定範囲
身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容
日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命
約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)
-20~60
防滴構造
JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)
33.5×18.5
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質
本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)
約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池
DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命
約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
55×43×14.3
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式
アナログ(時計)
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
57.2
種類
腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×46.4×14.9
電池
CR1220×1
LED色
アンバー
電池寿命
約3年
材質(バンド)
樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式
3Dセンサー
メモリー
14日間
仕様
ISO9001対象
付属品
ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
幅84×高さ37×奥行13
測定範囲
1~99999999歩
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)
DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目
歩数、累計歩数、累計日数
保証期間
1年
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
12.5×84×36.5
最大表示/最小表示
(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー
7日間
測定項目
歩数
本体質量(g)
23
機能
ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池
CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
57×42×13
専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。
活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。
ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。
専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm)
73.8×32.8×10.8
質量(g)
25
検出方式
3D加速度センサ
通信方式
近距離無線通信(NFC方式)
表示内容
総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間
アズワン品番
7-4743-01
1個
¥6,040
税込¥6,644
24日以内出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
25
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約4-6日
ディスプレイ
0.96インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。
一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。
歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
寸法(縦×横)(mm)
32×84
機能
タッチ式心拍計測機能
モード
時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)
動作
クォーツ
体温、血中酸素、心拍数、血圧を1台でモニタリング管理できるスマートウォッチです。
iPhoneやスマートフォンと同期して日々の健康状態データをチェックできます。
体温を管理する事で熱中予防対策に役立てる事ができます。
用途健康状態の把握や体調管理、熱中対策の目安に。
材質
ABS、シリコン
寸法(mm)
バンド:248
色
黒
質量(g)
33
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×38×12
解像度
240×240dpi
充電時間(時間)
約2
バッテリー容量(mAh)
160
スクリーン
1.4インチIPSカラースクリーン
防水保護等級
IP67
使用期間
約5~7日間
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式
3D加速度センサー式
仕様
(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品
電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)
約24
電源
リチウム電池CR2032×1個
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×13×39
精度(%)
(歩数)±3以内
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)
(消費) 0~9999
距離(km)
(歩数)0.0~999.9k
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー
30日分
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)
約24(電池含む、ストラップ除く)
電源
DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命
約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)
30
対応機種
android4.4以上/iso8.0以上
機能
心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間
バッテリー:約5-7日
ディスプレイ
1.3インチ
防塵防水性能
IP67
充電時間(時間)
フル:2
対応アプリケーション
DayBand
Bluetooth
Ver.4.0
気軽にご使用いただけるように充電ケーブルをなくし、ベルトを外すことで直接充電できるダイレクト充電タイプのスマートウォッチです。心拍数、歩数計、スポーツ対応カロリー計算、天気、着信通知など基本機能を備えており、スポーツなどのアクティブシーンにも日常使いにも幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)
幅36×高さ43×奥行11
質量(g)
26
機能
心拍、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、座りがち防止、日常生活防水、スポーツ対応、リモートスイッチ、スマホ発見、気象、音楽操作、多言語対応、、血中酸素、カメラ遠隔、スマホ発見、抗菌仕様
防塵防水性能
日常生活防水
RoHS指令(10物質対応)
対応