活性炭チャコールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「活性炭チャコール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 濾過」、「活性炭」、「炭 浄水」などの商品も取り扱っております。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材 20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途極性・無極性有機ガス 付属品 ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個 タイプ スタンダード チューブ外径(Φmm) 8 充填材 20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル チューブ長さ(mm) 110 充填量 活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg 入数(本) 12
1箱(12本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃) -50 最高使用温度(℃) 74
1巻(15m)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所 トイレ 仕様 大粒タイプ トラスコ品番 337-9027 質量(kg) 20.5 メッシュ 4×8
1箱(5kg×4袋)
65,980 税込72,578
当日出荷


空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質 粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm) 19 適合チューブ内径(Φmm) 6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番 EA939AA-21 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 4×8メッシュ 効果 消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

SIBATA(柴田科学)PCB用チューブ
フロリジルを充填した捕集管で、PCBの捕集に使用します。フロリジルは粒状のケイ酸マグネシウムでPCBに優れた捕集能力を持っています。NIOSH5503準拠品です。
用途PCB用 チューブ長さ(mm) 約70
1箱(50本)
28,190 税込31,009
32日以内出荷

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g) 70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷


ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。 4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。 鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別 簡易マスク 材質 (本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズ ふつう 活性炭 入り 認定番号 G42112014 適合JIS規格 JIS T9001一般用
1箱(50枚)
699 税込769
当日出荷

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番 111-3356 材質 ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ 顆粒 メッシュ 20×50 危険物の類別 非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

防臭・防じんに優れた4層構造。 臭いをキャッチする特殊活性炭素繊維。 耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。 鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピース。
用途臭い、ほこりの多い作業に。 種別 簡易マスク 粒子捕集効率(%) 95(1~2μ) 活性炭 入り 材質(ノーズクリップ) 樹脂
1箱(50枚)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)