活栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
327件の「活栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二方活栓」、「手洗い用タンク」、「簡易手洗い器」などの商品も取り扱っております。
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)活栓
材質 Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様 オートクレーブ可 適合 ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明 材質 ほうけい酸ガラス
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE製品の標準タイプの活栓。内径16mm(5/8インチ)のチューブが接続可能。付属のアダプタを使用すれば、内径6.3~8mmのチューブに適合。活栓のお取替えに便利です。
仕様 (PP アダプタ)HDPE 材質 本体
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷



20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質 ポリプロピレン 材質(シール) PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm) 15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
仕様 オートクレーブ可能 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃) 0~135℃ 口内径(Φmm) 86
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
仕様 オートクレーブ可能 その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 64首部分 1目盛 1L毎 材質(ガスケット) TPE(熱可塑性エストラマー)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,465 税込7,112
19日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質 本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 。活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) 。フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) 。ハンドル/ ステンレス 内径(Φmm) 首部 89 目盛 1 L
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コック あり その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質 ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm) 43 口数 片口 最小目盛(mL) 500 活栓 あり ノズル なし 材質(Oリング) EPDM 材質(パッキン) EPDM コック先端部寸法(Φmm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手 あり ねじ外径(mm) 42.4 コック外径(Φmm) 40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


肉厚で耐久性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 口内径(Φmm) 85.5 オートクレーブの可否 可(121℃・15分)
1本
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)