- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 活栓付ビュレットのおすすめ人気ランキング
活栓付ビュレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「活栓付ビュレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカロメーター」、「キューネ発酵管」、「ビュレット スタンド」などの商品も取り扱っております。
仕様
JIS R3505クラスA対応品
材質
本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
全長(mm)
720
規格
DIN クラスAS、ISO クラスA
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
低価格のPTFE活栓付ビューレットです。JISクラスAクリア
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
色
透明
仕様
ガラスコック付き
注ぎ口がロート状で、サンプルの注入が行いやすいです。
用途ISO385準拠
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)
幅(mm)
(持部)245
寸法(mm)
290×195×536
支柱(mm)
(高さ)526
アズワン品番
3-208-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
タイプ
2方コック
材質
本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE
規格
JIS R 3505 クラスA
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
ニュースタンダード(JISクラスA)。
アズワン品番
6-255-01
セット内容
2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台
材質(台)
磁製
材質(支柱)
鉄(ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ9.3×600
台座寸法(mm)
200×300
1セット
¥7,435
税込¥8,179
当日出荷
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質
(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付
体積許容誤差(mL)
±1%
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
タイプ
透明 PTFEコック付き