活線警報器のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
95件の「活線警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活線接近警報器」、「活線」、「検 電器 チェッカー」などの商品も取り扱っております。
発音及び発光により充電部への接近を警報します。 電源スイッチがなく、常時待機状態であり、ヒューマンエラーの防止に最適です。
用途高圧活線作業者の誤認錯覚による感電災害防止に。 仕様 警報開始距離6.6kV-60□ トラスコ品番 486-7432 周波数(Hz) 50/60 使用電池 コイン型リチウム電池CR1620×1個(付属) アズワン品番 64-3881-59 音量(dB) 65 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 37×13×40
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

仕様 防滴構造 サイズ 77(W)×40(D)×114(H)mm 電源 CR1620電池×1個(付属) 定格電圧 AC6600V 音量 65dB以上 周波数 50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

発音&発光で警報。50/60Hz共用。HX-6:簡単サイズ調整の伸縮バンド、HX-6S:高密着性シリコンバンド。ワンタッチ開閉の電池蓋。防水性能IPX4相当
周波数(Hz) 50/60 使用可能温度範囲 -10℃~+40℃(表面および内部に結露のない場合) 使用電池 JIS CR2032リチウム電池1個 防水性 IPX4相当 音量(dB) 65以上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品 取付バンド 寸法(mm) 78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V) 6600 アズワン品番 65-2167-20 防水性 IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

三和電気計器接近センサ
ヘルメットに装着するだけで、 あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 架空配電線用(キュービクル用ではありません) AC6.6kVの高圧充電部の検知対応 高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告 接近距離に応じて注意と警告、 2種類の警報 自己故障診斷機能 防塵防水等級IP54相当 CEマーク (IEC61326) 適合
付属品 予備用電池蓋とクリップ、固定ねじ、取扱説明書 質量(g) 約60 電源 CR2032(リチウム電池)3V×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×70.2×30.4 電圧周波数(Hz) 対象:50/60 検知距離(m) AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV):警告発報/約0.7、注意発報/約1.4 警告 電池消耗:電源投入時に警告(ブザー発音とLED発光) EMC規格 IEC61326 連続動作時間 待機時:約2.5カ月(電源オンの場合)、連続検知時:約5日間 光量(Lx) 8000の明るさ環境下で発行部の発行を確認できる 音量(dB) 発音部から20cnの位置で50以上 IP等級 IP54相当
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

三和電気計器活線センサ
不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ その他 本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着 付属品 ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書 種別 活線センサ 質量(g) 約13 電源 LR44(アルカリ電池)1.5V×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×23×13 使用環境 -10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 動作表示 断続発音/LED発光 許容差保証温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下※結露のないこと 使用電圧範囲(V) 約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着 適合電線 被覆線(シールドされていない線) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(7.84MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 標準動作感度:3000V/m。警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品 クリップ各1個 寸法(mm) 60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2025型×1個(付属) 使用電池 リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式 圧電ブザー方式 アズワン品番 64-2255-89 防水性 IPX4相当 定格電圧(kV) AC25 電池寿命(年) 放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 色(本体) イエロー
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部精機活線警報器
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。 充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。 電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。 伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。 伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。 電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。 検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に 仕様 【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上 質量(g) 230 使用温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(mm) Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時) 表示 断続発音発光(伸長時) 使用周波数(Hz) 50/60共用(収縮時) 使用電池 単4形(R03 1.5V)×2個 使用電圧範囲(V) AC3000~7000 動作開始電圧(V) 【裸線・対地電圧】AC1500以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐力 AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態) グリーン購入法 適合
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約130 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力試験時 0.1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個 電池寿命 連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁耐力 検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様 標準動作感度:2500V/m。警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品 クリップ各1個 寸法(mm) 60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 CR2025型×1個(付属) 使用電池 リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式 圧電ブザー方式 アズワン品番 64-2255-88 定格電圧(kV) AC20 電池寿命(年) 放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために! 高圧充電状態を離れた位置で検出できます。 充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。 音量は4段階に切り替え可能。 「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色) 最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様 【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ) 付属品 収納ケース 質量(g) 約200(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×28×115 使用周波数(Hz) 50/60共用 使用電池 アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本 使用電圧範囲(V) AC6600 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 動作距離(m) 1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様 定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V 付属品 収納ケース、ストラップ 質量(g) 約150 使用温度範囲(℃) -10~+40 漏洩電流 絶縁耐力時 1mA以下 周波数 50/60Hz 使用電池 単4乾電池(1.5V)R03 2個 電池寿命 連続動作状態約6時間(新品電池にて) 使用電圧範囲(V) AC80~7000 絶縁抵抗 検知部と握り部間 100MΩ以上 絶縁耐力 検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm) 28×40×14 バンド長(mm) 140 仕様 ステンレスバンド 質量(g) 約38 コード なし アズワン品番 1-4267-51 材質(バンド) ステンレスバンド
1箱(5個)
16,632 税込18,295
当日出荷

コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器 適合規格 測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326 使用周波数(Hz) 50/60 動作表示 赤色LED点滅および断続ブザー音 オートパワーオフ 約3分経過後に電源オフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm) (ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000 電池 送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに 質量(g) 【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16 電池 【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売) 電池寿命 【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月 作動距離(m) S:約3~5、L:約7~12
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

長谷川電機工業高低圧交直両用検電器
交流/直流両用検電器
トラスコ品番 731-0145 全長(mm) 415 使用電圧範囲 AC・DC600V~7000V 動作開始電圧(V) 裸線:AC・DC400V±20%
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷