- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 流し排水栓のおすすめ人気ランキング
流し排水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新151件の「流し排水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し排水」、「シンク 排水金具」、「リクシル排水トラップ」などの商品も取り扱っております。
用途BL仕様の流しの排水栓
材質
ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
その他
オーバーフローなし
材質
【中カゴ】ステンレス
外ネジ
G2
関連資料
寸法図(0.06MB)
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)
117.5
適合品番
H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質
PP、ステンレス
高さ(mm)
258.5
材質(本体)
PP
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
186
取付寸法(mm)
穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質
ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)
18.5
適合内径(Φmm)
150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外径(Φmm)
78
商品タイプ
目皿(通常)/目皿のみ
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様
OF付、オーバーフロー:G1-1/4
材質
ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)
接続部のサイズ
G2
深さ(mm)
封水深:50以上
サイズ(mm)
Φ186×H210
関連資料
寸法図(0.07MB)
適合排水口径(Φmm)
Φ186
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
材質(本体)
真鍮(クロームメッキ)
表面処理
本体・フタ:クロームメッキ
材質(フタ)
真鍮
二槽シンク用
仕様
スパナR371
材質
ポリプロピレン
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)
40
・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び
40A
仕様
封水深50mm、防臭器パイプ脱着可
材質
(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム
タイプ
オーバーフローなし
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゴム栓付きで、つまみを回してフタをすれば水ためが可能。
材質
ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷