流体流量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「流体流量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微小 流量 計」、「流量計 水」、「フローインジケーター」などの商品も取り扱っております。
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲 1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 ±5% F.S. 測定流体 流れ方向 下→上 最高使用圧力(MPaG) 0.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度 ±2%RS(標準姿勢時) 使用温度範囲(℃) -10~70(結露しないこと) 最高使用圧力(MPa) 0.5(液温20℃) その他の機能 出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質 測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム 規格 JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa) 1 目盛範囲 10:2(標準) 機能 フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正 密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%) ±3F.S. 最大差圧(kPa[psi]) 15 最高使用温度(流体温度)℃ 120 許容温度(℃) (衝撃)80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体) 真鍮 精度 フルスケール±5% 接続口 (入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状 アクリルテーパ―管 全長(mm) 216 最高圧力(MPa) 0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃) Max40 流量精度 ±5% atFS 流れ方向 下→上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 空気 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) 0~+60 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本フローセルフローセル流量計
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体 液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛 材質 テーパー管/耐熱ガラス 最高使用圧力(MPa) 0.8 精度 ±2.0%FS 最高使用温度(℃) 90
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脈動に強く各種液体に対応できます。
材質 ケース/PPS、ローター/PPS、Oリング/NBR、シャフト/SUS304 精度 ±2%RS 流体温度(℃) -10~70 最大圧力(MPa) 0.5 測定流体 冷温水、灯油、軽油、重油など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±2%F.S. 寸法E(mm) 29 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

瞬時・積算流量が一体で測定可能です。 多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。 脚注
材質 主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC 測定対象 純水・酸・アルカリ・有機溶剤 最高使用圧力(MPa) 0.5MPa(5kgf/cm2) 電源 リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可) タイプ 瞬時/積算流量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体 空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度 FS±6% 接続口径 RC1/4 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)