流出防止材のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
84件の「流出防止材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水堤」、「リークブロッカー」、「オイル フェンス」などの商品も取り扱っております。
ニューピグコーポレーションピグウォッシュブロッカーダイク
耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。 材質 上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体を吸収せずに、せき止めます。 底部は密着しやすく、漏洩の拡大を防止します。 よく目立つ黄色。つまずく心配はありません。 フレキシブルで不規則なカーブにも対応します。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、価格物質にも耐えます。 再利用可能。石鹸と水で洗浄することができます。 端部は連結可能で、より長いサイズを作ることができます。
材質 PU 質量(kg) 約4.7 長さ(m) 3 寸法(幅W×高さH)(mm) 57×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
79,980 税込87,978
3日以内出荷



重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。 吸収量(L/箱) 13 質量(kg/セット) 2 仕様 ボックスタイプ トラスコ品番 324-1025 セット内容 P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg) 2 アズワン品番 8-1082-07
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 対応 オイル トラスコ品番 283-3611 材質/仕上 天然繊維主原料 質量(g) 100 吸収量(L/本) 3.3 サイズ(mm) Φ70×1200
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別 オイル/水/溶剤用 トラスコ品番 406-0946 材質 外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法 8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量 約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上 (PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm) 420×570×320 容器 プラスチックダンボール+ベルト 吸油量 約35kg トラスコ品番 387-0545 対応 オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

高さ約6cmのスピルブロッカー(R)ダイクで液体の流れを変え、拡散を防止します 液体を吸収せずに、せき止めます。 再利用可能なスピルブロッカー(R)ダイクはスムースな表面に密着し、漏洩の広がりを防止します。 底面部は密着しやすいように柔らかく、上部は固めの2重構造になっています。 柔軟性のあるポリウレタン製。水、油、化学物質にも耐えます。 再利用が可能。石鹸と水で簡単に洗浄することができます。
対応 オイル 材質 PP 質量(kg) 約14/箱 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 3000×100×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
219,800 税込241,780
3日以内出荷

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応 オイル、水 仕様 チューブタイプ トラスコ品番 856-1187 材質 植物系天然繊維主体 質量(g) 200 長さ(m) 1.2 吸収量(L/本) 4.4 外径(mm) 70 2018年トラスコ掲載ページ 9 0436
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別 オイル/水/溶剤用 トラスコ品番 364-6769 材質 外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系) ブルー 寸法 8cm×122cm(直径×長さ) 吸収量 約2.8L/本、約112L/箱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(40本)
41,980 税込46,178
当日出荷

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。 仕様 ドラム容器タイプ
1缶
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m) 30 厚さ(mm) 3 材質 ポリプロピレン(PP) タイプ ロールタイプ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)オイルスピルキット
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。 対応 オイル、溶剤 仕様 ドラム容器タイプ
1缶
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容 オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上 (PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm) 420×570×320 容器 プラスチックダンボール+ベルト 吸油量 約35kg トラスコ品番 397-0485 対応 オイル、水、溶剤
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

油・水・溶剤・薬液対応の万能タイプの吸着材です。 災害時などに流出する内容不明な液体を抑えるためのエマージェンシー用として最適です。 製品に用途が印字されているので使用時に分かりやすくなっています。
用途オイル・水・酸・アルカリ用 トラスコ品番 207-5254 質量(g) 320 長さ(m) 1.2 外径(Φmm) 75 対応 油・水・溶剤・薬液 吸油量(L/本) 3 アズワン品番 64-8731-56
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別 オイル/溶剤用 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) Φ76×1200 吸油量(L/本) 2.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

3M(スリーエム)ラボスピルキット
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番 8-1082-01 タイプ 一式
1式
35,980 税込39,578
翌々日出荷