流量制御ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
149件の「流量制御ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低流量 ポンプ」、「流量調整ポンプ」、「高粘性 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
1個
62,980 税込69,278
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様 【内臓流量計】マスフローセンサー 材質 (ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg) 0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源 リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×67×95 (突起部除く) 表示部 液晶表示器 (バックライト付) 通信方式 (USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲 0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲 0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モード マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプ ダブルダイヤフラム方式 流量精度 設定流量値に対し±5%以内 関連資料 製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm) 外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書 ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g) 620 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 145×68×115 電源コード(m) 1.6 適合チューブ タイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ 2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番 1-5916-01 付属品 専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質 シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm) 130×190×140 電源 AC100~240V 50/60Hz モーター ステッピングモーター 表示機能 チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー 最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m]) 0.5~100(0.5単位) 流量精度 設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状 2P 補正機能 設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min) カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、。カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定量送液ポンプ(両方向可) RPシリーズ
スイッチ切り替えで逆方向への送液が可能です。接液部がチューブのみで金属部分との接触が無く、液の汚染の心配がありません。チューブ交換は容易なワンタッチ操作です。
仕様 チューブケースは一体型構造を採用することにより、チューブ押さえを持ち上げるだけで、チューブ交換が行えます。接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液の汚染の心配がありません。チューブケースが90℃ごとに固定できます。吸引先と吐出先を同一方向にできるのでチューブの無理な引き回しや折れてしまうことがなく、適正な長さで設置できます。ラピッドスイッチを採用しています。最大流量でポンプを動かし、送液先の直前まで、短時間でチューブ経路内に液を満たすことができます。 材質 使用可能チューブ:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R) 質量(kg) 4.8 使用温度(℃) -10~100(氷結不可) 表示 回転表示:デジタル表示 モーター ステッピングモータ 入力 電源:0.8A、80VA 設定方式 回転設定:エンコーダ式デジタル設定 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 ラピッド機能搭載 チューブ掛数(本) 1(1段) コード (番号)282760 吐出圧(kPa) Max.137.3(1.4kg/cm2) 回転制御 オープンループ制御 使用周囲温度(℃) 5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×281(296)×168(186) チューブ径(Φmm) (使用可能)内径4.76×外径7.94、内径6.35×外径9.53、内径7.94×外径11.11 粘度(Pa・s) 使用液:Max.2(2000cP) 回転速度 4~270rpm アズワン品番 2-1515-22 入出力 外部信号入力端子(DC0~5V、DC0~10V選択)、アラーム出力端子(a接点出力)、センサ信号入力端子(漏液センサ:オプション) チューブケース数 1個(ポリカーボネート樹脂製) 流量精度 ±4%以内(繰返し精度±2%以内) 送液方向 正逆切替可能(LED表示) 流量範囲(L/h) 0.7~31(内径4.76×外径7.94mmチューブ)、1.1~51(内径6.35×外径9.53mmチューブ)、1.6~80(内径7.94×外径11.11mmチューブ)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

接ガス部のゴム材質は流体に合わせ変更も可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
種別 吸排両用型
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様 電源ボックス別置き 回転数(min-1[r.p.m]) 35~200 電源 AC100V、120mA 本体質量(kg) 0.85 モーター(W) DC37 適合ヘッド 取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド 回転方向 正・逆回転切替可能 適合チューブ シリコンチューブ/C-フレックスチューブ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×137×114 流量(mL/min) 2.1~560 回転数再現性 ±5%
1台
229,800 税込252,780
47日以内出荷

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タカトテクニカ定量ポンプ
定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
付属品 フート弁、固定用ネジ 材質(本体) PVC 材質(ボール) セラミック 材質(パッキン) Viton 材質(ダイヤフラム) PTFE
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番 1-9782-01 寸法(mm) 12×30×14 質量(g) 11 定格電圧(V) DC3V 使用流体 水・アルコール 最大吐出圧力(MPa) 0.05 回転数 42rpm 吐出量(mL/min) 0.45 材質(チューブ) シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1 仕様 ワンタッチ管継手付。低速制御用 種別 インラインタイプ 有効断面積(mm2) 1.5 寸法D2(mm) 10 寸法M(mm) - 寸法L4(mm) - 寸法H1(mm) - 寸法H2(mm) - 保証耐圧力(MPa) 1.5 寸法D3(mm) - 流量(L/min(ANR)) 100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値) 寸法L5(mm) - パネルカット寸法(mm) -
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m) 2 周囲温度(℃) 0~40
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブポンプの代替に。 コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。 低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜) 最大揚程(m) (吸引)水柱3、(吐出)10 材質(接液部) (ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM 電源(V) 100~230 保護等級 (モーター部)IP65 許容周囲温度(℃) +5~+40 許容温度(℃) (液体)+5~+80
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg) モーター部:7.5 取付 横形 使用温度範囲(℃) -5~80 モータータイプ かご型誘導モータ 回転方向 ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P) 4 相数 三相 モーター出力(W) 75 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃) -10~40 モーター絶縁種別型式 E種 外被構造 全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格 連続 モーター電流(A) 0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番 2-7870-01 材質 スチール塗装仕上 寸法(mm) 120×125×150 質量(kg) 1.5 回転数(min-1[r.p.m]) 2~150 電源 AC100V(50/60Hz) モーター ステッピングモーター 機能 正転・逆転切替機能付 適合チューブ 内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min) 0.1~100 適合チューブ材質 シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状 2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能 通電確認・流量表示LEDインジケーター付き 水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm) 8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 寸法(mm) 59.5×44.5×42 口径(Φmm) 8.5 耐温度性(℃) 60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)