- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 流量校正のおすすめ人気ランキング
流量校正のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新160件の「流量校正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石鹸膜流量計」、「酸素流量計」、「ポンプ 流量計」などの商品も取り扱っております。
フロータイプですので瞬間値の読み取りに適します。一般に吸引ポンプは、捕集装置を装着し連続運転で使用しますが、捕集対象物質がろ過材に捕集されると、負荷が増大し流量が小さくなります。吸引ポンプの使用時における流量は、付属の流量計で流量を設定しています。この流量計は目安目盛を示しているものが多く、吸引空気量の精度を維持するためには、あらかじめ付属の流量計の通常の使用状態と同等の負荷を、ポンプの上流の流量計の取り付け位置に装置して基準流量計あるいは基準ガスメーターを用いて校正しておく必要があります。吸引ポンプの吸引流量に適した基準流量計、ガスメーターをご使用ください。
測定流体
空気
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガス
Air・N2
校正証明書
一般校正
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
目盛(mL)
10
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ
瞬時、積算測定可能
質量(kg)
2
材質
本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径
両端G1メス
材質(本体)
AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
1
精度(%)
±1(繰返0.2)
計量方式
ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛
精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)
NBR
積算機能
部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)
20~120
・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
セット内容
基準流量計、アダプター、チューブ
仕様
(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体
水
材質
測定管/SCS14。オリフィスプレート/SUS304。コックピース本体/SCS14。コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム。本体/SCS14。テーパ管/耐熱ガラス。指示部フロート/SUS316。カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂。パッキン/フッ素ゴム
規格
JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)
1
目盛範囲
10:2(標準)
機能
フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正
密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)
±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])
15
最高使用温度(流体温度)℃
120
許容温度(℃)
(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。
上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体
空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度
FS±6%
接続口径
RC1/4
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に
一般分析機器に
パージ装置用に
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%F.S.
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象
空気
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)
0~+60
接続口径(Rc)
1/8
精度
±5%
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に
半導体関連ガス機器に
バイオ産業向けに
接続口径(Rc)
1/4
精度
±2%F.S.
寸法E(mm)
29
材質(フロート)
パイレックス
供給圧力(MPa)
0.1
出口圧力(MPa)
0
ニードル位置
下部
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。
目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)
1、10、100
アズワン品番
64-1243-92
1式
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。
プラントラインに。
測定流体
空気
質量(kg)
2.65
接続部のサイズ
Rc3/4
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±5%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.7
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)
真鍮
精度
フルスケール±5%
接続口
(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
1
精度(%)
±3
測定流体
空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応