- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 流量表示器のおすすめ人気ランキング
流量表示器のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新199件の「流量表示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量指示計」、「デジタル表示器」、「微小 流量 計」などの商品も取り扱っております。
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様
【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約206
種類
瞬時計測(回転・速度・流量等)
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
計測単位
毎時・毎分・毎秒 より任意に設定
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×83
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)
表示範囲
0~99999
表示器
7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm
表示精度
±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)
消費電力(VA)
約9以下
ファイルバックアップ
各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)
LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
表示サンプリング(秒)
表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
DU-1000-NNは上下限警報出力機能(オープンコレクタ)が付いています。 ●DU-1000-NKは上下限警報出力機能(オープンコレクタ/リレー接点タイプ)が付いています。
質量(g)
約400
桁数
5桁(小数点位置変更可)
表示
赤色LED(文字高 14mm)
センサー
[流量センサ]LD/LMシリーズ
周囲温度
0~50℃ 30~80RH(但し結露しないこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
114×48×130
入力信号
[端子台7]NPNオープンコレクタパルス入力(MIN. 10mA以上)、または無電圧接点、[端子台8]電圧パルス入力(LOW: 2V以下 HI: 3.8~30V)
表示精度
±0.05% ±1 digit (サンプリング0.5秒以上)
消費電力(VA)
約20以下
警報出力
NPNオープンコレクタ出力 2段
供給電源
12VDC ±10% 100mA MAX(安定化)出力
表示周期
表示を0.1~99.9秒(任意に設定)で平均化
入力インピーダンス(kΩ)
約10
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様
【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約208
種類
積算計測
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×83
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)
表示範囲
-99999~999999
表示器
7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm
表示精度
±0(スケーリング"1"において)
消費電力(VA)
約9以下
ファイルバックアップ
各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)
LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様
【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約400
種類
積算計測
使用温度範囲(℃)
0~50
表示
小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×130
表示範囲
-99999~999999
表示器
赤色LED6桁 文字高14mm
表示精度
スケーリング(換算器)1において誤差±0
ファイルバックアップ
各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体
水
電源
リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(水相当)
周囲温度
-10~+70℃
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象
水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)
180
電源
単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)
0.6
精度
±10%F.S.
使用温度(℃)
0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示
瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×52×70
接続口
Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量レンジ(L/min)
1.5~14.1
耐水圧(MPa)
1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲
1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)
0~40
精度
±5% F.S.
測定流体
水
流れ方向
下→上
最高使用圧力(MPaG)
0.3
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様
【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定
セット内容
本体、取扱説明書
質量(g)
約370
使用温度範囲(℃)
0~50
方式
【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算
表示
小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可
保護等級
IP66(前面部)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×48×130
電源(AC V)
85~264(50/60Hz)
表示範囲
割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999
表示器
赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式)
表示精度
フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)
消費電力(VA)
約23以下
表示機能
【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)
使用可能までの所要時間
電源投入後30分以上
リニアライズ方式
折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可
ファイルバックアップ
各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
温度特性
±100ppm/℃(0~50℃)
表示サンプリング(秒)
表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC+24V(±5%) 150mA MAX出力
使用湿度(%RH)
30~80(但し結露しないこと)
計測方式
A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度
±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)
-10~70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)
0.5(液温20℃)
その他の機能
出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様