流量計 KOFLOCのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
188件の「流量計 KOFLOC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微小 流量 計」、「流量計 空気」、「ヘリウム 流量計」などの商品も取り扱っております。
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体 空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度 FS±6% 接続口径 RC1/4 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc) 1/4 精度 ±2%F.S. 寸法E(mm) 29 材質(フロート) パイレックス 供給圧力(MPa) 0.1 出口圧力(MPa) 0 ニードル位置 下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 377 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃) 65 耐圧(MPa) 0.7 材質 本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム 接続口径 RC1/4 精度 FS±6% 適合流体 水(H2O)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 全長(mm) 150 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 398 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コフロック流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 379 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%F.S. 材質(フロート) パイレックス
1台
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体 空気 接続部のサイズ Rc1/4 質量(g) 403 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) (最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体 ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径 Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃) 60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象 空気 材質(本体) PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃) 0~+60 接続口径(Rc) 1/8 精度 ±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質 本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM 最高温度(℃) 55(使用) 精度 ±5%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 Rc3/8
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体 空気 質量(kg) 2.65 接続部のサイズ Rc3/4 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.7
1台
69,980 税込76,978
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気(AIR)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体 空気(AIR)
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コフロック流量計
材質 ブロック:SUS304 接続口径 Rc1/8 全長(mm) 100 最大流量 3L/min 目盛 10:1 精度 ±5%F.S. 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 60 適合流体 Ar 材質(接液部) SUS304、硬質ガラス、FKM、SUS316、(PTFE)
1個
20,980 税込23,078
46日以内出荷

コフロック樹脂製流量計
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径 Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション) 全長(mm) 104 精度 ±6%FS 耐圧(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 65 材質(接液部) ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質 本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316 接続口径 Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等 目盛 10:1(有効) 精度 ±2%FS(計測ポイント) 最高使用温度(℃) 60 バルブ 【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
用途サンプリング装置に。 プラントラインに。 測定流体 空気 質量(kg) 2.55 接続部のサイズ Rc3/4 目盛 10:1(有効目盛) 精度 ±5%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.7
1台
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)