- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 流量調節のおすすめ人気ランキング
流量調節のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新515件の「流量調節」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流量調整弁」、「点滴 クレンメ」、「クリップ 医療用」などの商品も取り扱っております。
流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。
マカロニホース内の流量を調節できます。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質
ポリアセタール、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
1~40
使用圧力(MPa)
0~0.2
1個
¥659
税込¥725
6日以内出荷
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
材質
ポリエチレンフタレート
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質
鉄、真鍮、NBR他
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
CF302Lのオプションです。(継手)
用途CF302Lの流量を調節するバルブです。
仕様
R3/8×Rc3/8
1セット
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質
本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ
3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5[5]
トラスコ品番
397-6084
サイズ
両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10~60
寸法L(mm)
89
材質(シール)
ニトリルゴム
最大流量(L/min)
18(0~18調節可能)
寸法D(mm)
33
寸法T1(mm)
Rc3/8
寸法T2(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)
12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用
材質
POM、PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
黄鋼製ニッケルメッキ
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。
流体と非接触で、漏れや汚染がありません。
バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質
アセタール・ホモポリマー
コンパクトサイズで手元を短くできます。
操作が簡単。
鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整
材質
本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキ。シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体
空気
相手側取付サイズ
R1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
トラスコ品番
292-5770
質量(g)
50.3
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲
-20~60℃
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
仕様
バルブ4mmバーブ式
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)
2
使用圧力(MPa)
0.2以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×42×20
適合ホース内径(Φmm)
4
1パック(3個)
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)
水道圧(0.09807MPa)
使用流体
水
アズワン品番
1-5468-11
適合本体
低温恒温水槽(LTB-125、LTB-250、LTB-400)、冷却水循環装置(LTC-450A、LTC-1200A)
接続口径
Φ10.5mm
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
材質
黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1~80
寸法D(mm)
50
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ニードルバルブ