浄化フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
183件の「浄化フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 ろ過 フィルター」、「冷却水 フィルター」、「浄水フィルター」などの商品も取り扱っております。
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃) 40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min) 20~30 標準流量(L/min) 8以下 使用温度範囲(℃) 2~40 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 149 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質 ポリエステル 布厚さ(mm) 1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×813 適合 EV-S800N 材質 ポリプロピレン 最大流量(L/min) 680 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g) 930 適合サイズ(mm) フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250 設計温度(℃) 40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm) 178×430 材質 PP 最大流量(L/min) 100 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1 最高使用温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径 3/4インチPF 付属品 3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手 適合 カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE) 材質 ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR) 寸法(mm) 全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ 最大使用圧力(MPa) 0.5(38℃) 最高使用温度(℃) 38 アズワン品番 64-1189-06
1台
14,980 税込16,478
欠品中

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 61 材質 ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 80
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

食品適合の材質を使用。 目詰まり状態が確認できる透明。 500mmのBIGサイズカートリッジフィルターに対応するハウジングです。
接続口径 PT1(25A) 材質 (キャップ部)ポリプロピレン、(下缶部)スチレンアクリロニトリル 寸法(mm) Φ190×600 使用温度範囲(℃) 4~40 耐圧(kg/cm2) 3.5~4.0
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)