- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- エアーポンプ
- 浄化槽ブロアーのおすすめ人気ランキング
浄化槽ブロアーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「浄化槽ブロアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽ブロワー」、「浄化槽ポンプ」、「浄化槽 エアーポンプ ブロワー」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様
単独槽用、吐出専用
付属品
L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体
空気
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約1.5
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×210×212
使用温度(℃)
5~40
呼称径寸法(mm)
Φ18
騒音値(dB)
35
定格圧力範囲(kPa)
14.7
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減)
新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。
騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
使用圧力範囲(kPa)
10~20
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)
5.8
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
騒音レベル(dB(A))
37
定格圧力範囲(kPa)
14.7
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)
6.1
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
騒音レベル(dB(A))
40
定格圧力範囲(kPa)
18.0
質量(kg)
14.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
呼称径寸法(mm)
Φ26
騒音値(dB)
48
圧力(kPa)
20
入力(W)
285/300
使用圧力範囲(kPa)
10~25
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
質量(kg)
14.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
呼称径寸法(mm)
Φ26
騒音値(dB)
45
圧力(kPa)
20
入力(W)
210/215
使用圧力範囲(kPa)
10~25
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
256×200×222
使用温度(℃)
5~40
呼称径寸法(mm)
Φ18
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
二重絶縁構造によりアース不要です。
長寿命、低騒音、オイルフリー。
用途・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。
本体寸法(mm)
W120×D208×H188
電源
AC100 50(60)Hz プラグコード付き
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)
14.1
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
定格圧力範囲(kPa)
20
二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
使用圧力範囲(kPa)
10~20
定格圧力(kPa)
15
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相AC100
騒音値(dB)
36
使用圧力範囲(kPa)
10~20(常用圧力:14.7)