- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 浄化槽用四方ショートエルボのおすすめ人気ランキング
浄化槽用四方ショートエルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「浄化槽用四方ショートエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽用三方ショートエルボ」、「四方接手」、「TSキャップ」などの商品も取り扱っております。
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径
20
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
三方エルボ
型式
25A/40A
仕様
盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
プラスチック
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用
材質
プラスチック
色
ガーデニンググリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742