浄水 器 分岐 水 栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
127件の「浄水 器 分岐 水 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器 分岐栓」、「分水孔コック」、「浄水器 接続 ホース」などの商品も取り扱っております。
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として 対応径(Φmm) (ホース)内径:8×外径:12
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用 呼び 13 仕様 セラミック 適合 内径8mmホース用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様 KVK専用 適合品番 KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品 分岐用チーズ(MP965)1個同梱 機能 とめるゾウ付(緊急止水機能付) JIS規格 日本産業規格品
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。 表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質 本体/青銅製クロームメッキ 寸法 13
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質 黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
879 税込967
当日出荷

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様 逆止弁 付属品 水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格 日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます 仕様 ワンタッチジョイント付 機能 緊急止水機能
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

食器洗い機や浄水器などに分岐できます。 ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能 とめるぞう(緊急止水機能)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa) (水・温水)0.98 材質(本体) 黄銅/クロームメッキ 寸法 W26-山20(上下)、G1/2(中央) 使用温度範囲(℃) 0~80 材質(パッキン) NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合場所 キッチン 仕様 エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm) 13 接続ねじ (分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。 仕様 パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます 適合 IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用 材質 黄銅、POM 入数 5/箱、50/梱
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)