- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浄水器 接続 ホースのおすすめ人気ランキング
浄水器 接続 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「浄水器 接続 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器 水栓取付 部材」、「浄水器 ホース」、「浄水器分岐アダプター」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質
黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品
ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)
Φ50×255
接続口径
PT1/4"
使用温度範囲(℃)
2~40
最大流量(L/min)
2
適合チューブ内径(Φmm)
6.35
標準流量(L/min)
1
シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×76×100
質量(g)
190
材質
ABS樹脂
色
ブルー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)
(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途K87010BJV、K87010BJK、K87010BTJV、K87010BTJK、K676BV、K676BK用
仕様
逆止弁内蔵
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ
管用平行ネジ
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁
付属品
水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
パッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び
13
仕様
セラミック
適合
内径8mmホース用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
接続
PL60-50
仕様
カップリング水栓・散水栓用
ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用
最大流量(L/min)
2
標準流量(L/min)
1
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調
透明
使用圧力(MPa)
0~0.6(at 20℃)。0~0.2(at 80℃)
材質
内層/2フッ化系フッ素樹脂。外層/ウレタン系エラストマー
タイプ
チューブタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油
特性
耐薬品
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
仕様
浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ
13物質除去タイプ
交換目安
約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁
付属品
水受けトレー、水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷