- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浄水器 部品のおすすめ人気ランキング
浄水器 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新181件の「浄水器 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器水栓」、「浄水器 水栓取付 部材」、「浄水器 接続 ホース」などの商品も取り扱っております。
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取付穴径(Φmm)
35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズ
W26
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~60
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
山数
山20
外径(Φmm)
16
取付ねじ
W26
アズワン品番
64-5157-37
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質
黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119
仕様
給水専用
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口120°回転、元止式
タイプ
クリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)
33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質
黄銅
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ
W26山20
材質
パイプ/黄銅
取付ねじ
W26山20
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品
各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番
381-3916
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
33
質量(g)
25
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20