- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浄水器水栓のおすすめ人気ランキング
浄水器水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新181件の「浄水器水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル 浄水器 カートリッジ」、「元止め 水栓」、「スワン 蛇口」などの商品も取り扱っております。
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
商品タイプ
台付
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口120°回転、元止式
タイプ
クリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)
33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁
付属品
水受けトレー、水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ハンドル形状
レバーハンドル
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
221
仕様
給水専用
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在244
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-K12,K11,K10タイプ
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119
1個
¥24,880
税込¥27,368
4日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)
(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)
22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁
付属品
水受けトレー、水栓、浄水器(Z38450)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
水栓と浄水器(Z38450)のセット
セット内容
分岐継手(Z438KN)、フレキシブルホース600mm
色
マットブラック
タイプ
逆止弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-6488-01
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷