浄水器用パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
94件の「浄水器用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上向きパイプ」、「スワンパイプ 下向き」、「蛇口ノズル」などの商品も取り扱っております。
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

呼び径(mm) 13 仕様 吐水口120°回転、元止式 タイプ クリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm) 33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷


パイプ先端がW22山20外ネジになっているので、直接浄水器などを取付けできます。高さがあるので浄水器を取付けてもシンクを広く使えます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじサイズ W26山20 付属品 泡沫金具0780 材質 黄銅、ABS 取付ねじ W26山20 パイプ長(mm) 170 外径(mm) (パイプ)16 アズワン品番 64-6493-19 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質 黄銅、ABS パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)