- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 浅い箱のおすすめ人気ランキング
浅い箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「浅い箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「箱 プラスチック」、「コンテナボックス 浅型」、「トレー 大きい」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
490
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
外寸法・幅(mm)
451
外寸法・高さ(mm)
45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
外寸法・奥行(mm)
298
コンテナ種類
ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質
ポリスチレン
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
食品衛生適合品です。
色
薄い黄緑色
材質
PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)
90
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20~+120
仕様
抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質
耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質
PP(ポリプロピレン)
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
食品保管に最適です。
色
グリーン
材質
ポリプロピレン(PP)
商品タイプ
バット
防水素材
丸洗いOK
色
グレー
材質
ポリエチレン100%
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色
クリーム
材質
PP
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質
PP
フタ
なし
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質
PP
有効内寸(mm)
788×489×198
内寸法(mm)
852×553×198
外寸(mm)
924×616×210
フタ
なし
アズワン品番
5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質
硬質アルミ
色
シルバー
加工
アルマイト加工
商品タイプ
バット