- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- 浅型 レンジフードのおすすめ人気ランキング
浅型 レンジフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「浅型 レンジフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平型 レンジフード」、「三菱 レンジフード」、「レンジフードパナソニック」などの商品も取り扱っております。
BLⅡ型相当風量
仕様
オイルパネル、梁対応
タイプ
ターボファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
72/86(強)。44/47(弱)
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
電源コード
プラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)
47/49(強)。38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)
555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。
排気方向を現場で変更可能。
仕様
ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板
材質
本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
60(白熱電球)
口金
E26(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)
AC1200
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色
ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口
300×110
付属品
排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個
材質
(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅
スイッチ
125V 3A
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
(強)50・60、(弱)50・60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E棟
ランプ
LED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
電源コード
ビニールプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体)マンセル1GY9/0.5
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
13
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)99/130/48/49
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/53.50/36/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)755/790/375/335
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
富士工業株式会社製。ターボファン。レンジフードの内側は凹凸を極力なくし、お手入れしやすい構造です。梁が障害になっていたり、天井が低くサイズ的に余裕がないキッチンにも取付けが可能です。
質量(kg)
10.5
色
ブラック
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
12
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
13
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
浅型レンジフード。前幕板・横幕板はスライド式を採用。
オリジナル整流フィルター整流板とフィルターは一体化。
フラット設計に伴い定期的なお手入れがしやすくなりました。
幕板上部がスライドすることにより天井高に合わせてレンジフードの高さ調整が可能です。
総高さ500~700mm梁や天井の低いキッチンに対応。
スライド式:横幕板のみ(別売)
LR共用
高さ(mm)
700
材質(本体)
SPCC(冷間圧延鋼板)
奥行(mm)
600
消費電力(W)(50/60Hz)
93/99(強・0Pa時)
風量
3速
照明
白熱電球(消費電力:36W)
関連資料
仕様表(0.24MB) 図面(0.25MB) 取付位置図・梁対応図(0.22MB)
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
47/45(強)
最大風量(m3/h)(50/60Hz)
513/473(0Pa時)
適合パイプ径(Φmm)
150
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様
局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)
16
色
シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)
361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)
約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
材質
鋼板
タイプ
ターボファン、排気専用型
スイッチ
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明
照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式
風圧排気シャッター
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
12
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×600×580
風量(m3/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
低い天井や梁などで、設置が制限される場合にも対応するシロッコファンタイプ。
タイプ
平型
ファン
シロッコファン
関連資料
商品仕様図(0.23MB)
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様
シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板
付属品
取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット
材質
本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
4連押ボタン
電球(W)
25(白熱電球)
口金
E17(レセプタクル)
温度上昇
巻線:75K以下
入力電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75
絶縁抵抗(MΩ)
1以上(DC500V)
電動機
4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式
E種
電源コード
2芯 機外長1m以上
定格時間
連続
周囲温度(℃)
-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35
風量(m3/h)(50/60Hz)
ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340
耐電圧(V/min)
AC1000
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様
局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)
16
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)
361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)
約50
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)。電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m。電動給気シャッター接続可能。吸込口はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
奥行(mm)
580
高さ(mm)
190
付属品
壁取付用金具・木ネジ
電圧(V)
100
ファン
シロッコファン
接続パイプ(Φmm)
150