浮き輪のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
217件の「浮き輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮環」、「浮き」、「船舶 発煙筒」などの商品も取り扱っております。

500/300mm 救命浮環 エスコランキング2位
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100税込13,310
当日出荷

救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具ランキング3位
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
1個
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プールリング SUNNYLIFE(サニーライフ)ランキング4位
SUNNYLIFE(サニーライフ)プールリング
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。 海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。 リゾート気分を盛り上げる、貝殻のデザインの浮き輪。 ユニークなモチーフで、ビーチやプールで目立つこと間違いなしです。 大きめサイズでゆったりとした時間を過ごせます。
仕様空気入:必要材質ポリ塩化ビニル耐荷重(kg)100以下
1個
4,798税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ヴィンテージプールリング SUNNYLIFE(サニーライフ)ランキング5位
SUNNYLIFE(サニーライフ)ヴィンテージプールリング
夏らしいカラーが爽やかな浮き輪。 ソフトな手触りで、レトロな雰囲気が大人っぽいデザインです。 大きめサイズでゆったりとした時間を過ごせます。
材質PVC質量(kg)0.88耐荷重(kg)100適合年齢(歳)6歳以上寸法(Φ×高さH)(cm)110×35
1個
6,798税込7,478
10日以内出荷

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約8.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約600外径(mm)395内径(mm)160
1個
7,998税込8,798
当日出荷

救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。ロープ長さ(m)【浮遊ロープ】16型式承認番号第4175号浮力(kg)9.3(体重約100まで)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)400×150×80
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷

1個
3,398税込3,738
6日以内出荷

1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
1個
7,998税込8,798
当日出荷

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に関連資料KPフロート規格表
1個
6,598税込7,258
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3
1個
10,980税込12,078
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
1着
31,980税込35,178
5日以内出荷

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
1個
989税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980税込15,378
当日出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)80質量(kg)3.1直径(Φmm)764内径(Φmm)426型式承認番号2856浮力(kg)23.1高さ(m)投下試験:50
1着
76,980税込84,678
7日以内出荷

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとしてロープ長さ(m)約15折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)ロープ幅(mm)約Φ8材質(フロート)PE発泡体材質(ロープ)ポリエチレン切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
4,998税込5,498
当日出荷

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ品番LBU/R(C)ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)30切断荷重(kg)ロープ:250材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898税込8,688
当日出荷