- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- クーラント用品
- 浮上油のおすすめ人気ランキング
浮上油のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新216件の「浮上油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル スキマー ベルト」、「ドレン水処理」、「浮上油 回収装置」などの商品も取り扱っております。
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
対応
オイル
トラスコ品番
809-6022
質量(kg)
10
1箱(75枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)
4
仕様
シート状
材質/仕上
天然繊維主原料
対応
オイル
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。
付属品
スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個
材質
ステンレス(SUS304)
モーター(W)
(ギアードモーター)15
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着
水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。
3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収
対応
オイル
仕様
油吸収量(L/枚):1.1。油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上。吸収対象:オイル
材質/仕上
ポリプロピレン100%
サイズ(mm)
500×500×4
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。
ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。
省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。
省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力
(回収)連続稼働で最大850mL/hr
モーター(W)
6
1式
¥211,900
税込¥233,090
10日以内出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状
シートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
オイル専用
色
ホワイト
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収
電源(V)
単相 AC100
トラスコ品番
453-1949
質量(kg)
10.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質
ステンレス製
質量(kg)
0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×100×91
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。
仕様
コンプレッサードレンなど
使用温度範囲(℃)
2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
2~50℃(ドレンが凍結しないこと)
ドレン排出
自然落下
最大流量(L/min)(ANR)
0.08
接続対象
コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター
オートドレン仕様
オートドレン
処理後油分濃度(ppm)
5以下(n-ヘキサン抽出物質)
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/4
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/4
天然繊維を主体原料としております。
吸着力は自重の約25倍。
抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。
高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。
天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。
河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。
材質
植物繊維主体
厚さ(mm)
約4
色
ベージュ
種別
オイル専用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(1.6MB)
フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。
スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品
キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本
ケーブル長(m)
6
吐出口径(Φmm)
50
始動方式
じか入
材質(ケーブル)
VCT
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
11,1
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。
自重の約10倍以上液体をキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。
工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。
靴裏の油やオイルの吸着マットとして。
対応
オイル、水、溶剤
材質
ポリプロピレン
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
色
灰
長さ(m)
30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)
400×500/1枚
吸着量
48(L/巻)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)