浮上油 回収装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
125件の「浮上油 回収装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油回収装置」、「油水分離装置」、「オイルスキマー」などの商品も取り扱っております。

フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。 スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品 キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本 ケーブル長(m) 6 吐出口径(Φmm) 50 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 適合ケーブル仕上外径(Φmm) 11,1
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力 (回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W) 6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品 スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質 ステンレス(SUS304) モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

1箱(75枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V) 単相 AC100 トラスコ品番 453-1949 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮上油のみを分離除去!。クーラント・洗浄液の腐敗を防止!。・クーラント液腐敗による悪臭を防止。・クーラント液の延命によるメンテナンス頻度削減
用途・クーラント液面を覆う工作機械の作動油を除去。・水溶性クーラント液中のエマルジョンが破裂し液化した浮上油を除去 仕様 【油回収能力】最大5L/h 容量(W) 2.5 使用温湿度範囲 0~50℃/90%以下(相対湿度)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。 材質 ステンレスSUS304(主要部品) ベルト幅(mm) 50 電力(W) 6 本体質量(kg) 約3 運転制御方式 自動運転(デイリータイマー)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様 コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃) 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 最大流量(L/min)(ANR) 0.08 接続対象 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質 ステンレス製 質量(kg) 0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。 電源(V) 三相200 トラスコ品番 457-9160 質量(kg) 5 ベルト幅(mm) 20 ベルト高さ(mm) 840 本体寸法(mm) 130×540×410 モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷

電源(V) 単相AC200 トラスコ品番 808-5684 質量(kg) 4.2 全高(mm) 440 吸着力(N) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【マグネット】50×73×55
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します(水質汚濁防止法の排出基準クリア)。 電気機器等を使用せず、非常にシンプルな構造です。 特殊フィルタだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。 特殊フィルタを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルタのドレン抜きに適しています。
トラスコ品番 464-7807 質量(kg) 約30 使用温度範囲(℃) 2~50(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 適合コンプレッサ出力(kW) 【スクリュー】22以下、【レシプロ】15以下 最大流量(L/min)(ANR) 0.17 オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

水中モータ直結式。 ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。 フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。 特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品 キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本 質量(kg) 32 ケーブル長(m) 30 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 散水範囲(m) 直径:10/11、高さ:2.2/3.3 関連資料 (0.1MB) (0.1MB) (0.26MB) 適合ケーブル仕上外径(Φmm) 11,1
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷