浮遊物除去のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「浮遊物除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン水処理」、「剥離廃液処理剤」、「スキマー」などの商品も取り扱っております。

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力 (回収)連続稼働で最大850mL/hr モーター(W) 6
1式
211,900 税込233,090
10日以内出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。 付属品 スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個 材質 ステンレス(SUS304) モーター(W) (ギアードモーター)15
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した、ハクリ汚水処理剤 素早く確実に汚水を凝集・分離 ハクリ汚水中の樹脂分を確実に除去。⇒SS(浮遊物質量)の大幅削減。 粘着性が低く、処理しやすい凝集物を生成。⇒汚水処理の手間と時間を軽減。 最小限の道具で処理可能。⇒手軽に汚水処理を実現。
アズワン品番 64-8883-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(780g×12本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

主成分 カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物 タイプ 粉末 分類 無機有機ハイブリット凝集剤 pH値 中性 危険物の類別 非危険物
1袋(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×813 適合 EV-S800N 材質 ポリプロピレン 最大流量(L/min) 680 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分 酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプ ノーマル グレード 標準品 比重 0.875以上 主な用途 金属、工場 外観 微粉末 使用量 1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能 【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 反応 中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。 スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品 キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本 ケーブル長(m) 6 吐出口径(Φmm) 50 始動方式 じか入 材質(ケーブル) VCT 適合ケーブル仕上外径(Φmm) 11,1
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。 仕様 コンプレッサードレンなど 使用温度範囲(℃) 2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 2~50℃(ドレンが凍結しないこと) ドレン排出 自然落下 最大流量(L/min)(ANR) 0.08 接続対象 コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルター オートドレン仕様 オートドレン 処理後油分濃度(ppm) 5以下(n-ヘキサン抽出物質) 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 1/4 出口ねじの種類 Rc 出口管接続口径 1/4
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状 袋状 寸法(mm) 500×850 ろ過精度(μm) 50~60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。 ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分 ポリエステル 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。 寸法(mm) 350×630 ろ過精度(μm) 200~300 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(8枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質 ステンレス製 質量(kg) 0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm) 4 仕様 シート状 材質/仕上 天然繊維主原料 対応 オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FM-102は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。 成分 高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤 使用の目安 廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
1箱(5kg×2袋)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FM-202は床用樹脂ワックス剥離液を固めて簡単・安全に処理することができるようになる廃液処理剤です。FMミラクルパウダーは廃液に入れてかき混ぜるだけで、成分を中和し粒子状に固形化します。処理後は運搬や、保管が容易で、焼却処分が可能。複雑な手間や高い処理費用をかける必要がありません。廃液にパウダーを入れ数分かき混ぜるだけの、単一工程なので、簡単な手順で安全に固形化できます。焼却処分時のダイオキシン発生や、有害物質の含有有無も確認を行い、安全性を確認しております。処理剤は素手で触っても安全です。アルカリ性が中和されます(pHを低下させます)。使用後は焼却処分出来ます。
用途清掃会社による、床用ワックス剥離剤(ワックスの剥離作業)により発生する清掃廃液(通称:ワックス剥離廃液)処理に。研磨液によるシリコンウーハー研磨時発生する廃液処理。コンクリートのひび割れ補修時に使用する注入剤による廃液処理に。写真の現像液処理に。3Dプリンターから発生する廃液処理に。PCBを含む機器の洗浄により発生する廃液処理に。 成分 高吸水性樹脂、天然有機物、中和剤 使用の目安 廃液15L以下に対して1kg(対象によって変わります。)
1箱(5kg×2袋)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)