浴室 シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「浴室 シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室電球」、「照明グローブ」、「防湿ライト」などの商品も取り扱っております。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用 質量(kg) 0.9 直径(Φmm) 275 高さ(mm) 138 奥行(mm) 138 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LED電球(E26)T形専用10.2W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質 プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.4 直径(Φmm) 180 奥行(mm) 168 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.4 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

消費電力(W) 10.7 プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白 取付方式 ねじ込み 構造 防湿型・防雨型 LED 内蔵 入力電流(A) 0.21(100V) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 83 取付面位置 天井面・壁面取付 調光の可否 配光タイプ 拡散 器具相当 30形丸形蛍光灯1灯 LED交換 不可 電源ユニット 内蔵
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 光源寿命 40000時間 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 83 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 照射距離(m) (最低)0.1 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 光源色 電球色 従来光源 白熱灯器具60Wクラス
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 312 高さ(mm) 107 タイプ 蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80.9 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質 プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg) 0.3 取付場所 天井・壁面兼用 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 適合ランプ LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 6.2 仕様 防湿型・防雨型・ネジ込み方式 質量(kg) 0.7 直径(Φmm) 220 高さ(mm) 86 全光束(Lm) 450 色温度(K) 5400 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.5 LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様 直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 125 高さ(mm) 32 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
本体が見えないすっきりした取付構造。出幅50mm。光が全方向に拡散する薄型バスルームライトです
仕様 調光器不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 180 高さ(mm) 50 タイプ LED一体型 取付方式 グローブ:ねじ込式 消費電力(W) 7.9 構造 防雨・防湿・高気密SB/薄型 ランプの種類 高演色LED 皮相電力(VA) 13(100V) LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 90 再生紙使用マーク 適合
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg) 0.3 消費電力(W) 5.9 構造 防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間) 40000 ランプの種類 高演色LED LED LED一体型 皮相電力(VA) 10(100V) 明るさ 白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra) 93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 160 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット 器具のみ 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ大 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W) 4.4 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 195×165 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 84.1 色(本体) プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm) 器具:370 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 70 電球の種類 LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品 木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm) 152 高さ(mm) 146 電圧(V) AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能 IP54 取付ピッチ(mm) 66.7 適合ランプ チップ型LED 電球の種類 LED LED交換 不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 195 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26またはE17 取付場所 壁面取付 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷