- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 浴室
- 浴室 暖房のおすすめ人気ランキング
浴室 暖房のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新999件の「浴室 暖房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お風呂場暖房」、「風呂場ヒーター」、「浴室暖房機」などの商品も取り扱っております。
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ
壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様
電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)
【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
7
開口寸法(mm)
【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)
【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)
【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)
【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)
【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応
在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
モーター
ACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)
切タイマー
10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)
方式
防水型リモコン(1方向送信)
表示
メインリモコン:液晶表示
使用電池
メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
質量(kg)
8
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)
1200
仕様
ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)
4
風量調整
(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定
OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。
楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。
隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。
選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。
本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ
天井取付1室換気タイプ
仕様
電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)
【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
6.6
開口寸法(mm)
280×400
騒音値(dB)
【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)
【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)
【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)
【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応
在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色
白
消費電力(W)
1000(強弱切替なし)
寿命
6000時間
質量(kg)
約2.0(金具などを含まない)
設置方法
吊り下げ・壁付け兼用
防水性
IPX5
電源プラグ
アース線付
電源コード(m)
約6
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)
1.2
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料
(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC200V(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
536×246×306
ヒータータイプ
グラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター
適合床面積
ユニットバス1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
アズワン品番
64-3282-59
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥75,980
税込¥83,578
31日以内出荷
衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×487.8×372
接続パイプ(Φmm)
100
電圧(V)
100
種類
P-143SW後継機種
ダクト径(Φmm)
100
機能
風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房
種別
標準タイプ
質量(kg)
5.3
材質
ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック
消費電力(W)(50/60Hz)
[強]1250[弱]12
騒音値(dB)(50/60Hz)
[強]43/44[弱]25.5/25.5
付属品
コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m)
風量(m3/h)(50/60Hz)
[強]170[弱]95
埋め込み寸法(mm)
天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。
24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。
既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。
今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ
天井取付2~3室換気タイプ
仕様
電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)
【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
7.4
開口寸法(mm)
280×400
騒音値(dB)
【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)
【開口】(角穴)280~300×400~425
換気風量(m3/h)
【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100
風量(m3/h)
【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応
在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所
浴室
仕様
局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)
7.3(取付板除く)
消費電力(W)
標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)
標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)
2.4kW
ヒータータイプ
PTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数
単相200V50Hz/60Hz
運転時間
標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
質量(kg)
8.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1330/1370
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)42/46
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×492×511.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)170/200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。
風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。)
排気2方向選択。
100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。
ワイヤレスリモコン
入りタイマー予約機能付。
フィルターチェックお知らせ機能付。
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所
浴室
仕様
24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気
質量(kg)
5.2
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)
急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A)
騒音値(dB)
急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29
ヒーター容量(kW)
1.3kW
ヒータータイプ
PTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数
単相100V50Hz/60Hz
開口面積(cm2)
吹込み:152
運転時間
急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室
種類
WD-240DK-RC後継機種
付属品
ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター
機外静圧(Pa)
0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
質量(kg)
7.4
騒音値(dB)(50/60Hz)
48
消費電力(W)(50/60Hz)
2310
材質
循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック
機能
自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付
電源
単相
電圧(V)
200
風量(m3/h)(50/60Hz)
200/195
種別
電源タイプ
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)
2.5
色
濃木目
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×135×385
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)
断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)
断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード
3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料
セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)
約2
人感センサ検出範囲
上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷