浴室 滑り止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,598件の「浴室 滑り止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 床 滑り止め」、「浴槽滑り止め」、「立ち上がりマット」などの商品も取り扱っております。
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分 合成樹脂塗料(水系) タイプ 床用塗料 塗り面積(m2) 約2~3 主な用途 木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所 屋内外兼用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 耐用年数(年) 約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプ シリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室のすべり止めに 材質 【粘着剤】アクリル系粘着剤 厚さ(mm) 1.5 材質(本体) ポリエチレン75%、スチレン25%
1パック(6枚)
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水抜き穴付すべり止めお風呂マット。 独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。 水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。 水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。 つまずきにくいバリアフリーカッティングです。 端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。 すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、 裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質 天然ゴム、SBR 質量(kg) 1.7 サイズ LL 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 38×85×0.3
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面は吸盤形状で、さらにスベりにくい素材を使用しているので、スベりにくさがアップしています。コンパクトなミニサイズ。ミニサイズなのでシャワーマットや洗面マットとしてや、ユニットバスの中でもお使いいただけます。お子様用風呂マットやトイレマットとしてなど、いろんな場所でお使いいただけます。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。また、防カビ加工で、清潔に使えます。
ピンク 材質 EVA樹脂、TPE サイズ ミニ 質量(g) 約390 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約600×425×20
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプ ロールタイプ 使用温度範囲(℃) -20~60 材質(裏) 裏紙:ライナー紙 主な用途 滑り止め用 施工温度(℃) 10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分 スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途 鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間) 夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 特性 スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質 エラストマー
1式(2枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質 表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル Pr サイズ(mm) 165×295
1個
849 税込934
当日出荷

水はけがよく、お手入れラクラクなバスマット(浴室内)です。表面の凹凸加工が水の流れを誘導するため、水がサーッと流れます。防カビ加工を施しているので清潔に使えます。また、どっしりと安定感のあるEVA樹脂を使用しています。
ブルー 材質 EVA樹脂 質量(g) 約880 耐熱温度(℃) 約60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約650×850×22 使用場所 脱衣所
1枚
1,398 税込1,538
3日以内出荷

水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。 成分 エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック 比重 1.6 適合材 コンクリート、タイル、石、木、金属 乾燥時間(時間) 約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃ 摩擦係数 (ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609 特性 耐アルカリ、耐酸、耐薬品
1缶(3.78L)ほか
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。
使用場所 脱衣所 材質 天然ゴム 幅(cm) 76 長さ(cm) 35 高さ(cm) 0.5 アズワン品番 64-9287-97
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め 材質 合成ゴム(EPDM) 質量(g) 900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 360×600×3 耐熱温度(℃) 80
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分 アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 性状 半透明液体 乾燥時間 常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔 2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけの簡単設置。合成ゴム 抗菌・防カビ加工済。抜群の滑り止め効果。自沈式。ふちは傾斜形状
質量(kg) 約1.3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm) 68×38×0.3
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内の階段、浴室等の使用に最適。 素足にやさしい薄手ソフトタイプ。 ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。 屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。 ボート、ヨットのデッキ表面に。 種別 ノンスリップマット
1袋(9枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチコピー:浴槽、浴室の床に敷くだけで滑り止めに。商品説明:吸盤が床にしっかりくっつく
セット内容 本体 材質 PVC 寸法(mm) 700×380
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

使用場所 脱衣所 材質 綿100% 質量(g) 203 寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×600
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)