浴室スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
165件の「浴室スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気スイッチ」、「トイレスイッチ」、「コスモ 換気扇 スイッチ」などの商品も取り扱っております。


ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm) 70×120 付属品 24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

リビングルームなどに設置して「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×21×120 関連資料 (0.04MB) メーカー商品コード 702965
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A
仕様 カバー付
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。 一時停止設定時間5分~6時間
適合 2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912 許容周囲温度(℃) 使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃ 定格制御容量 換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯) 適合電線径(Φmm) 単線Φ1.6~Φ2.0
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷

パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様 0.5A 110V AC 回路方式 半導体制御方式 結線方式 ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済) 表示(パイロット・ほたる機能)付 遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様 照明・換気扇連動形。換気扇遅れ停止0~約5分可変形 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格電流(A) (照明)2、(換気扇)1 適合プレート ラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷